バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
フーディブルゾン851-35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75457195
品番
851-35-XL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タフな動きに対応する摩耗強度、耐久性、吸水速乾にも優れたコーデュラポンチ素材です。
トラスコ品番
703-8107
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88