バートル
バートルの ライダーズグッズ
バートルの バイク用アンダー・インナー
バートルの トップス
防風アノラックパーカー4054-53
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
75457220
品番
4054-53-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライニングに保温性を確保するマイクロフリースを採用しています。
トラスコ品番
703-8123
色
ストームグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
85