画像準備中

速効ボードアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード75457256 品番SBA416M
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。
先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。
突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。

トラスコ品番708-0604 材質スチール 長さ(mm)51 下穴径(Φmm)不要 ねじ長さ(mm)51 適合板厚(mm)12.0〜16.0 頭部径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする