神王工業
神王工業の アンカーボルト
神王工業の 石膏ボード用アンカー
神王工業の 中空壁用アンカー
速効ボードアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
注文コード
75457281
品番
SBA412L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。
先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。
突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
トラスコ品番
708-0600
材質
スチール
長さ(mm)
46
下穴径(Φmm)
不要
ねじ長さ(mm)
46
適合板厚(mm)
9.0〜13.0
頭部径(Φmm)
16