低濃度オゾン発生器 オゾンスクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457324 品番6155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。

使用場所冷蔵庫 商品タイプ本体 本体幅(mm)37 本体寸法(mm)奥行37 本体高さ(mm)135 本体質量(g)110 充電時間約2.5時間 使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命充電回数約500回程度 付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする