フィリップス
フィリップスの 専門診療・科目別
フィリップスの 歯科用品
Philips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75457349
品番
BH1022/02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。
専用ブラシヘッド2本入りです。
約3か月の交換をおすすめします。
色
マンゴー
本体質量(g)
5
適合本体
Philips One
本体幅(mm)
15
本体寸法(mm)奥行
18
本体高さ(mm)
77