ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
【替えブラシ】ホワイトプラスブラシヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75457394
品番
HX6066/67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)のレギュラーサイズ6本入り。ひし形の毛先。
色
ホワイト
本体質量(g)
7
本体幅(mm)
18
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
サイズ
レギュラー
ブラシ
ホワイト