バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ジャケット831-53
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75457396
品番
831-53-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性、保温性など多彩な機能を発揮するテック素材を採用しています。
トラスコ品番
703-8189
色
ストームグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
対応シーズン
オールシーズン
裄丈(cm)
84