ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
電動歯ブラシ「ソニッケアーキッズ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75457403
品番
HX6322/06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
Bluetooth搭載。「ソニッケアーキッズアプリ」で遊びながら、正しい歯磨きを楽しく身につけることができます。
色
グリーン
本体質量(g)
134
本体幅(mm)
34
本体寸法(mm)奥行
34
本体高さ(mm)
232
モード
「やさしいモード」「さらにやさしいモード」(振動ブラッシング)
付属品
充電器・ハンドルステッカー8枚・ステッカーシート1枚
ブラシ
「キッズ(ミニ)」2本
充電時間(時間)
約24
使用時間
約2週間