バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ワイドカーゴパンツ832-53
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
75〜85
注文コード
75457430
品番
832-53-M
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リラックス感のあるやや太めのカーゴパンツです。
トラスコ品番
703-6559
色
ストームグレー
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
75〜85
対応シーズン
オールシーズン