電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457455 品番HX6870/56
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。

色(本体)ブラック 本体質量(g)133 本体幅(mm)28 本体寸法(mm)奥行31 本体高さ(mm)250 モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング) 付属品充電器 ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間)約48 使用時間約2週間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75457455
2022-07-05
用途:
歯磨き
SC株式会社 様 (サービス業)

パワーがあるが歯茎が痛くなるという事もなく私には丁度良く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする