プレミアムオールインワンブラシヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457489 品番HX9093/96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応しています。(eシリーズ、キッズを除く)
これ一本で「歯垢除去」「ステイン除去」「歯ぐきケア」の3つのニーズにアプローチします。
角度の付いたブラシが、あらゆる角度から歯垢に届きます。
トライアングルカットが気になるステイン(着色汚れ)を除去します。
サイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシングします。

ブラック 本体質量(g)5 適合本体2 シリーズ プラーク ディフェンス/プレミアムクリーン/2100 シリーズ/ガムヘルス/ダイヤモンドクリーン/ダイヤモンドクリーン 9000/ダイヤモンドクリーン スマート/イージークリーン/エッセンスプラス/エキスパートクリーン/エキスパートリザルツ/フレックスケアー/フレックスケアー プラチナ/フレックスケアー プラチナ コネクテッド/フレックスケアープラス/キッズ/ヘルシーホワイト/ヘルシーホワイトプラス/パワーアップ/プレステージ 9900/プロテクトクリーン 本体幅(mm)13 本体寸法(mm)奥行19 本体高さ(mm)86 セット数3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする