バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ワイドカーゴパンツ832-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
96〜106
注文コード
75457536
品番
832-14-XXL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リラックス感のあるやや太めのカーゴパンツです。
トラスコ品番
703-6608
色
ミルスグリーン
サイズ
XXL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
96〜106
対応シーズン
オールシーズン