モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 離型スプレー
シリコーン 離型剤スプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75457606
品番
TSM6822(LPG)-450ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。
型の細部まで容易に塗付できます。
用途
プラスチック製品のつや出し剤として。
一般の離型・つや出し用。
プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。
陶器、タイル、石膏用離型剤。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
危険物の性状
非水溶性