画像準備中

チューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75457737 品番TC-1000B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インペリアルTC-1000の後継モデルです。
替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。

用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。 トラスコ品番708-4198 材質 全長(mm)125 肉厚(mm)最大2.6 切断能力(mm)5〜28【インチ】3/16〜1-1/8 切断対象【管】銅、アルミ 適合替刃175015
注意
※ステンレス管切断時はステンレス管用替刃(175046)への交換が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする