タキロン
タキロンの 樹脂素材
タキロンの 塩ビ
塩ビ押出プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75457746
品番
867294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
用途
店舗装飾・サインに。
トラスコ品番
709-8131
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長