HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の バッグ・キャップ
HEADS(ヘッズ)の バッグ
HEADS(ヘッズ)の トートバッグ
マイチョイスエコバッグポリエステル/ボヌール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
75457769
品番
EBP-BNR1
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×610×240
耐荷重(kg)
4.5
サイズ
1
色
グレー
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※洗濯、アイロンがけはお控えください。