画像準備中

塩ビ押出プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75457771 品番867297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。

用途店舗装飾・サインに。 トラスコ品番709-8133 材質硬質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする