画像準備中

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1460 奥行(mm)889 高さ(mm)2107 注文コード75457877 品番M2-7594B NG
参考基準価格(税別)¥60,480 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は間口・奥行・高さなど20種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

トラスコ品番645-5111 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)2107 タイプ連結型 奥行(mm)889 間口(mm)1460 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1416 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 組立人数2人30分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする