HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ワンタッチギフトタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
75457979
品番
ONT-BT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
PPロープに通されたボタンを押し上げると、簡単に袋の口が絞れます。
仕様
布ボタン・タッグ付
材質
PP(ヒモ)、紙
長さ(mm)
105
幅(mm)
35
色
ブラウン
デザイン
片面デザイン