HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ワンタッチギフトタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
色
ドット
注文コード
75457988
品番
ONT-BT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PPロープに通されたボタンを押し上げると、簡単に袋の口が絞れます。
仕様
布ボタン・タッグ付
材質
PP(ヒモ)、紙
長さ(mm)
105
幅(mm)
35
色
ドット
デザイン
片面デザイン