HEADS(ヘッズ)
ワンタッチ組ひもタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
トリコロール
トリコロール
オレンジブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
75457997
品番
ONT-KT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
3色の組ひもがお洒落なタッグです。ワンタッチで取り付けられるのでカンタンでベンリなアイテムです。
色
トリコロール
材質
紙、ポリエステル(組ひも)
デザイン
片面デザイン
サイズ
1
長さ(mm)
190
幅(mm)
50
仕様
タッグ付