HEADS(ヘッズ)
エレガントギフトタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
75458033
品番
EG-T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ウラ面にメッセージを書き込めます。エレガントギフトタッグ-1(EG-T1)の文字の色は黒箔で、エレガントギフトタッグ-2(EG-T2)の文字の色は金箔です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×50
材質
紙
サイズ
1
デザイン
片面デザイン
色
ホワイト
幅(mm)
50
仕様
ペーパーラフィア付