TRUSCO
机上ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75458069
品番
TSLDR-950NAA-W
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
平机シリーズの机上台です。
デスク上のスペースを有効活用できます。
天板奥は配線用に切り欠きがあります。
トラスコ品番
685-7520
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)
色
ナチュラル天板×白脚
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
間口(mm)
950