HEADS(ヘッズ)
リボンゴムタッグエレガントゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
85
85
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
75458234
品番
EGO-TR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。
幅(mm)
85
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×70
材質
ナイロン
サイズ
1