HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地窓付ギフトボックス/アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75458505
品番
MIV-WGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×185×60
材質
紙、PET[透明]
材質(窓)
PETフィルム
サイズ
L