TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
α防錆スプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
危険物の数量
0.165L
注文コード
75458595
品番
AR-420
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
危険物の数量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.165L
危険物の性状
非水溶性