HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
インダストリアルブリキポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
75458916
品番
ID-BPOM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポインセチアにお勧めのポットカバーです。もちろん、1枚シートを敷けば、アレンジメントにもご利用いただけます。シンプルに、テキストだけのデザインが室内に置いてもインテリアになじみます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145(110)×150×145(110)
材質
ブリキ
デザイン
片面デザイン
色
ブラック
サイズ
M
注意
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
※直接食品には使用できません。