画像準備中

α防錆スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 危険物の数量0.2L 注文コード75459031 品番AR-840
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は危険物の数量2種類から選べます 他の種類を見る

水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。

用途
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする