HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
バラエティポット/ジュート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459099
品番
VP-HMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お菓子を入れたり雑貨を入れたり。使い道は自由自在です。汚れがつきにくいように撥水性のある生地を使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×105×80
材質
ジュート
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付