HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
アメリカンストライプ丸底布バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75459108
品番
AMS-RSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シンプルなストライプとアメリカンなロゴがかっこいい、布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。内側は撥水加工です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×100
材質
ポリエステル綿、合皮(ハンドル部)
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付