HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
ボンフルールトートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
色
ブルー
注文コード
75459153
品番
BOF-XSB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
綺麗な花柄のミニトートバッグです。お菓子や雑貨などとセットして華やかなギフト作りに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200(130)×120×70
材質
塩化ビニール
サイズ
XS
色
ブルー
仕様
ネームタグ付
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。