HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
ハンドメイドトートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459223
品番
HMN-XSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
セットアップに便利なとってもかわいいトートバッグ。内側に撥水加工がしてあります。織ネームは片面にのみ付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×100×90
材質
綿麻
デザイン
片面デザイン
サイズ
XS
仕様
ネームタグ付