HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
トリコロールドットオーバル布バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75459336
品番
TRD-OSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
カラフルな水玉がかわいい布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×75×145
材質
ポリエステル綿
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付