HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
フィエルテテープ付OPPバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
75459397
品番
FIE-TO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなリボンデザインのテープ付きギフトバッグです。袋に入れるだけで簡単に完成するので、大量のギフトづくりにおすすめです。ハンカチギフトや靴下のラッピング、ノベルティなどにも使いやすいです。
幅(mm)
170
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×170+30(テープ部)
材質
OPP[透明]
デザイン
両面異デザイン
サイズ
1
仕様
粘着テープ付