NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424

NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424
NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424
NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424
NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424
NPJ-3B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459424

ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)165
高さ(mm)200
奥行(mm)165
内容量1パック(10枚)注文コード75459424品番NPJ-3B
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

英字新聞デザインがカッコいい、レジャーシート素材のブラウンの鉢カバーです。少し背の高めの観葉植物や花鉢にもぴったり。ハンドル付き鉢カバーですので、そのままお持ち帰り用のエコバックとしてお使いいただけます。

幅(mm)165高さ(mm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×200×165材質PPデザイン両面同デザイン形状横底マチサイズ3奥行(mm)165仕様底板:厚紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする