HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
リラックスライフテープ付OPPバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
75459449
品番
REL-TO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナチュラルで大人かわいいリラックスライフシリーズです。ちょっとしたギフトにお使いいただきやすい、テープ付きOPPです。
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×130+30(テープ部分)
材質
OPP
デザイン
両面異デザイン
サイズ
1
仕様
粘着テープ付