ボヌールクールバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード75459458 品番BNR-3CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルな欧文デザインが人気のボヌールシリーズの保冷バッグです。ケーキ用のサービス箱や、7号サイズのデコ箱がすっぽり入る大き目のマチと、保冷剤を入れるポケットがついていて機能性もバツグン。エコバッグとしてリユースにもおすすめです。 落ち着いた色味と飽きの来ないデザインで、年齢や性別を問わずご愛用していだだけます。

幅(mm)330 高さ(mm)380 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×300 材質不織布 デザイン片面デザイン サイズ3 奥行(mm)300 仕様ファスナー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする