ウォーターカラーフラワー不織布バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75459528 品番WCF-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キレイな花柄とピンクのハンドルが可愛い不織布製のハンドル付き鉢カバーです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。中の花をキレイに見せながらも持ち運びしやすいように、ハンドルの長さにもこだわった不織布製鉢カバーです。

サイズ1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×185 材質不織布 デザイン両面同デザイン ピンク 仕様底板:厚紙
注意
※印刷仕様による色ぶれがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする