WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) ピンク色 75459546

WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) 75459546 WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) 75459546 WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) 75459546 WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) 75459546 WCF-3B ウォーターカラーフラワー不織布バッグ HEADS(ヘッズ) 75459546

ウォーターカラーフラワー不織布バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75459546 品番WCF-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キレイな花柄とピンクのハンドルが可愛い不織布製のハンドル付き鉢カバーです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。中の花をキレイに見せながらも持ち運びしやすいように、ハンドルの長さにもこだわった不織布製鉢カバーです。

サイズ3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 材質不織布 デザイン両面同デザイン ピンク 仕様底板:厚紙
注意
※印刷仕様による色ぶれがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする