HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
お花バッグ/ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459573
品番
OHP-BM
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リボンを結ぶとお花の形がかわいい、リボン付きバッグです。お店の中にたくさんのお花畑をつくりましょう。母の日やホワイトデイ、子供向けのギフトにも喜んでいただけます。〔意匠登録済〕
幅(mm)
200
高さ(mm)
235
色
ピンク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×235×80
材質
不織布
サイズ
M
仕様
意匠登録済 サテンリボン・ペーパーラフィア付