お花バッグ/ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75459589 品番OHP-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リボンを結ぶとお花の形がかわいい、リボン付きバッグです。お店の中にたくさんのお花畑をつくりましょう。母の日やホワイトデイ、子供向けのギフトにも喜んでいただけます。〔意匠登録済〕

幅(mm)170 高さ(mm)180 ピンク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×180×60 材質不織布 サイズS 仕様意匠登録済 サテンリボン・ペーパーラフィア付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする