HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
グラットンベア巾着バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459799
品番
GLB-KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人気のグラットンベアの巾着です。プチギフトにちょうどいいサイズ感です。お菓子やちょっとした小物を入れたり、リユースできて、毎日持ち歩きたくなるような巾着です。
幅(mm)
145
高さ(mm)
160
材質
ポリエステル綿
サイズ
S
色
ベージュ/イエロー