画像準備中

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75459880 品番M5-4453BSFC NG
参考基準価格(税別)¥37,680 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番693-0456 セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース2個 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ連結型 奥行(mm)481 間口(mm)1200 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)500 有効間口(mm)1140 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25 組立人数2人30分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※直送時軒下渡し
※免震樹脂ベースは地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1につき ¥12,600 / 税込 ¥13,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする