TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
”セーフティーガード” 単体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75459898
品番
SFG09-A
参考基準価格(税別)
¥65,640
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の安全確保・環境美化に活躍します。
単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。
ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
トラスコ品番
691-5933
材質
スチール
色
黄
高さ(mm)
955
奥行(mm)
133
間口(mm)
944
色(本体)
黄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません