Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75460316 品番 A8163021
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) アウトレット
¥809649

高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。

変換タイプオス-オス 長さ(m)0.9 コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス ホワイト 転送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はタイプCのiPhone対応製品となります。
※充電端子部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。
※ケーブルが損傷した場合は直ちに使用をお止めください。破損した状態で使用し続けると、芯線が折れやすくなり、ケーブル内部でショートが発生する恐れがございます。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75460316
2024-07-29
用途:
修繕作業時の写真の保存

修繕写真を撮って保存するのに使用しています。使いやすい長さです。

対象商品:
75460307
2023-12-22
用途:
Chromebookの充電
アライ製作所 様 (製造業)

anker製品なら間違いないです。値段は多少高いかもしれませんが、信頼できるメーカー、商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする