Anker Nano II 65W

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460343 品番A2663N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。

対応機種
<スマートフォン>
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他
Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他
<タブレット端末>
iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他
<ノートPC>
MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他
Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他
Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他
HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他
NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他
Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他
その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています
<その他対応機種>
Apple Watch 他
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V〜2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75460343 A2663N11 50934995 A2663N13 Anker Nano II 65W Anker(アンカー) Anker Nano II 65W Anker(アンカー) 1個 4,082 税込4,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
ノートパソコン充電
富士電機 様 (製造業)

小型・軽量のため、出張・旅行時などの持ち運びに便利です。

対象商品:
50934995
2024-07-16
用途:
スマートフォン、LEDライトの充電

これで2個目の購入です。
スマートフォンの充電は電話会社から購入した充電器よりも数段早く満充電が完了します。65Wだから、当たり前と云えば当たり前ですが。
このスピードを知ったら、後には戻れません。

対象商品:
50934995
2024-08-13
用途:
PC周辺機器

機種によっては、超高速充電できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする