Anker PowerPort Atom III Slim

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460377 品番A2045511
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9003,998

超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。

対応機種
<スマートフォン>
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8
Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+
Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2
Nexus 5X / 6P
Sony XZ2 Premium / XZ3 他
<タブレット>
iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ
<ノートPC>
MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ
HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5
Dell XPS 13インチ
Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390
Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13
Samsung Notebook9 (950XBE)
Xiaomi Air 他
ブラック ポート数USB-A×3、USB-C×1 入力AC100-240V=2A 50-60Hz 出力USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×86×18 質量(g)約142 セット内容本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この充電器はGalaxy Note 10及びNote 10+に対応していますが、25W急速充電には対応していません。
※USB Power Deliveryによる急速充電で2018年以降のiPadとiPhone 8以降のiPhoneを充電するためには、純正またはMFi など第三者機関による認証を受けたUSB Power Delivery対応のUSB-C & Lightning ケーブルを使用してください。
※iPhone8以降の一部iPhoneでは接続時に充電開始音が2回鳴る場合がありますが本製品の不具合ではありません。
※PowerIQ 3.0はUSB Power Deliveryの定めるほぼ全てのプロトコルに対応しておりますが、5Vでの充電の際は最大2.4Aでの出力となります。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする