A3361011 Anker PowerConf C300 Anker(アンカー) 75460544

A3361011 Anker PowerConf C300 Anker(アンカー) 75460544 A3361011 Anker PowerConf C300 Anker(アンカー) 75460544

Anker PowerConf C300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460544 品番A3361011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリアな映像:フルHDの高画質で通信相手に鮮明な映像を送信することができます。HDRにも対応しているため、逆光や暗い環境でも細部まで明瞭に撮影することが可能です。
AI機能で映像を最適化:専用のAnker WorkソフトウェアをPCにダウンロードすると、撮影される映像を被写体に合わせて最適化するAI機能によって「モーショントラッキング(自動追尾機能)」や「オートフレーム(自動画角調整)」が可能になります。
超高速オートフォーカス:AI機能により約0.35秒で被写体に自動でピントを合わせます。オートフォーカスは人物だけでなくモノにも適用されるため、オンライン商談や会議中の製品紹介等もスムーズに行えます。
最大115°の広角レンズ:最大115°の画角で撮影が可能なため、複数人での会議にも最適です。

接続方式USB-C 入力5V/1A ディスプレイ最大1920×1080画素 フレームレート最大60fps 視野角78°〜115° ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×30×30(クリップ除く) 質量(g)約127 付属品USB-C & USB-C ケーブル (1.5m) 、USB-C to USB-A 変換アダプター、プライバシーシールド、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) 対応OSWindows 7 以降、Mac OS 10.1 以降 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のAI機能をご利用の場合、お使いの機器のファームウェアがパッケージに記載されている方法で最新版にアップデートされている必要があります。
※Anker WorkソフトウェアはWindows 7 / 8 / 10 または Mac OS 10.14 以降にのみ対応しています。
※本製品はWindows 7 / 8 / 10 または Mac OS 10.13 以降にのみ対応しています。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする