Soundcore 3

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460587 品番A3117011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。

ブラック Bluetoothver5.0 オーディオ出力16W 通信規格Bluetooth 5 連続再生時間最大約24時間 防水保護等級IPX7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59 質量(g)約500 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品が濡れている状態では充電しないでください。水に濡れた後に充電する場合は、USBポートを完全に乾かしてから充電してください。
※本製品は完全ワイヤレスステレオペアリングには対応しておりません。
※接続方法はBluetoothのみです。製品本体にAUXポートはありません。
※再生可能時間は、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。
※本製品を充電する際は、充電ポートまたはケーブルに異物または水が付着していないことを確認してください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75460587
2025-05-10
用途:
スマホと繋ぐ用に
トーヨーロック防犯センター 様 (建設業・工事業)

小さいのに低音まで出ていて期待以上でした。
バッテリー持ちもいいです。

対象商品:
75460587
2024-05-20
用途:
PC作業時
製造業

アプリからイコライジングもでき音質もとても満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
75460587
2023-04-20
用途:
オールラウンド
尼建商事株式会社 様

値段の割に 音が良いです。少々水がかかっても心配しなくて良いので どこでも使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする